VESTIL LAD-4-B kommersiell fjærbelastet stige, 4-trinns, blå, stål

Vare: AG7UWV Modell: LAD-4-B
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

7 576 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde31.81 "
Base bredde21.13 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Caster materialeFenol
Hjulbredde3 / 4 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn8"
Fremre hjul Dia.1.5 "
Bredde på hjul foran0.75 "
Håndtakshøyde34 3 / 4 "
Rekkverk inkludertJa
Høyde72.94 "
Lengde31.812 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall trinn4
Bakhjul Dia.1.5 "
Bredde på hjul bak0.75 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel58 grader
Trinndybde8"
TrinnmaterialeStål, gummi
Trinnbredde16 "
Topp trinndybde11 "
Topp trinnbredde16 "
Bredde21.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 40.95
Skipets høyde (cm)185.26
Skipets lengde (cm)80.8
Skipets bredde (cm)53.66
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeAvstand mellom trinnRekkverk inkludertHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTrinndybdePris
VESTIL LAD-1-B Kommersiell fjærbelastet stige, 1 trinn, blå, stål | AG7UWA LAD-1-B16.13 "9.5 "Nei9.5 "116 grader11 "2 876 NOK
VESTIL LAD-1-BP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 1 trinn, blå, stål | AG7UWB LAD-1-BP16.13 "9.5 "Nei9.5 "116 grader11 "2 791 NOK
VESTIL LAD-2-B Kommersiell fjærbelastet stige, 2-trinns, blå, stål | AG7UWG LAD-2-B20.25 "8"Nei18.5 "258 grader8"3 951 NOK
VESTIL LAD-2-BP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 2-trinns, blå, stål | AG7UWH LAD-2-BP20.25 "8"Nei18.5 "258 grader8"3 893 NOK
VESTIL LAD-3-B Kommersiell fjærbelastet stige, 3-trinns, blå, stål | AG7UWN LAD-3-B25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"5 754 NOK
VESTIL LAD-3-BP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 3-trinns, blå, stål | AG7UWP LAD-3-BP25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"7 004 NOK
VESTIL LAD-4-BP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 4-trinns, blå, stål | AG7UWW LAD-4-BP31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"7 542 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-4-B kommersiell fjærbelastet stige, 4-trinns, blå, stål
7 576 NOK / enhet