VESTIL LAD-1-B kommersiell fjærbelastet stige, 1-trinns, blå, stål

På lager
Vare: AG7UWA Modell: LAD-1-B

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 876 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
ANSI-klasseA14.7
Base lengde16.13 "
Base bredde21.13 "
Batterier inkludertNei
Kapasitet300 lbs.
Caster Dia.1 1 / 2 "
Caster materialeFenol
Hjulbredde3 / 4 "
FARGEBlå
Avstand mellom trinn9.5 "
Fremre hjul Dia.1.5 "
Bredde på hjul foran0.75 "
Rekkverk inkludertNei
Høyde9.5 "
Lengde16.125 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
nr. Caster4
Antall hjul4
Antall trinn1
Bakhjul Dia.1.5 "
Bredde på hjul bak0.75 "
VårbelastetJa
Trinnsvinkel16 grader
Trinndybde11 "
TrinnmaterialeStål, gummi
Trinnbredde16 "
Topp trinndybde11 "
Topp trinnbredde16 "
Bredde21.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.45
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)40.96
Skipets bredde (cm)53.66
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeAvstand mellom trinnRekkverk inkludertHøydeAntall trinnTrinnsvinkelTrinndybdePris
VESTIL LAD-1-BP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 1 trinn, blå, stål | AG7UWB LAD-1-BP16.13 "9.5 "Nei9.5 "116 grader11 "2 791 NOK
VESTIL LAD-2-B Kommersiell fjærbelastet stige, 2-trinns, blå, stål | AG7UWG LAD-2-B20.25 "8"Nei18.5 "258 grader8"3 951 NOK
VESTIL LAD-2-BP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 2-trinns, blå, stål | AG7UWH LAD-2-BP20.25 "8"Nei18.5 "258 grader8"3 893 NOK
VESTIL LAD-3-B Kommersiell fjærbelastet stige, 3-trinns, blå, stål | AG7UWN LAD-3-B25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"5 754 NOK
VESTIL LAD-3-BP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 3-trinns, blå, stål | AG7UWP LAD-3-BP25.56 "8"Ja63.44 "358 grader8"7 004 NOK
VESTIL LAD-4-B Kommersiell fjærbelastet stige, 4 trinn, blå, stål | AG7UWV LAD-4-B31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"7 576 NOK
RFQ
VESTIL LAD-4-BP Kommersiell fjærbelastet stige, perforert 4-trinns, blå, stål | AG7UWW LAD-4-BP31.81 "8"Ja72.94 "458 grader8"7 542 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL LAD-1-B kommersiell fjærbelastet stige, 1-trinns, blå, stål
2 876 NOK / enhet