VESTIL L-1818-4 stabler med smal mast fast gaffel, 63 tommers størrelse

På lager
Vare: AC9VQW Modell: L-1818-4Kryssreferanse: 3KR72

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 612 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock støtfanger
Ankerbolt Dia.1"
Bolt hull senter til senter avstand 110 "
Støtfanger materialeFiberforsterket støpt prime gummi
StøtfangerformL-form
FARGESvart
Høyde18 "
Lengde4"
MaterialeGummi
Monteringshull Dia.1"
Monteringshull OC W10-1 / 4 "
Antall hull3
Antall hull3
Antall monteringshull3
Generell dybde4"
Total høyde18 "
Samlet bredde18 "
Pack Size1
Padlengde18 "
PutematerialeGummi
Pad Bredde4"
Projeksjon4"
Bredde18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.65
Skipets høyde (cm)46.74
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)45.97
HS kode4016940000
OpprinnelseslandIN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeAnkerbolt Dia.Bolt hull senter til senter avstand 1HøydeLengdeMonteringshull Dia.PadlengdePad BreddePris
VESTIL T-22 Specialty T-formet støpt støtfanger, 3 tommer x 22 tommer x 22 tommer Størrelse | AG8AAE T-2222 "3 / 4 "16 "22 "3"3 / 4 "3"22 "1 344 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL L-1818-4 stabler med smal mast fast gaffel, 63 tommers størrelse
1 612 NOK / enhet