Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL JDFT Jumbo manuell trommelkran, 2 tommers proppstørrelse | AG7UQF 1GUD4

VESTIL JDFT Jumbo manuell trommelkran, 2 tommers proppstørrelse

På lager
Vare: AG7UQF Modell: JDFTKryssref.: 1GUD4

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

290NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommekran
Batterier inkludertNei
Bung Hole Dia.2"
Bung størrelse2"
FARGEGul
Korrosjon ResistanceJa
KranmaterialePlast
Høyde6.44 "
Krokkapasitet51 lbs.
Lengde9"
låsbarJa
MaterialePolyetylen, lavdensitetspolyetylen og etylenvinylacetatblanding
MåleenheterHVER
Min. Viskositet0.3 cP
Antall pakninger3
Uttak Dia.2"
Forsegl materialeEPDM
Tråd Dia.2"
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)16.35
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEKranmaterialeHøydeLengdeMaterialeBreddePris
VESTIL JDFT-B Manuell trommelkran, Jumbo Messing 9 Tommer Størrelse | AG7UQG JDFT-BMessingMessing8"10 "Messing4.25 "2 433 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL JDFT Jumbo manuell trommelkran, 2 tommers proppstørrelse
290NOK / enhet