VESTIL HWL-330 bærbar håndvinsjløfter, 330 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7ULY Modell: HWL-330

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 883 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Kapasitet330 lbs.
Caster Dia.4"
Caster materialeFenol
Hjulbredde1"
FARGEGul, Svart
Dybde31.5 "
Gaffelhøyde senket3"
Gaffelhøyde hevet43 1 / 2 "
Gaffellengde19 1 / 2 "
Gaffelbredde2"
Forhjulsbredde1 inn.
Høyde58.5 "
Inkluderer(2) Hjul bak 1" bred, (2) fremre hjul 1" bred, (1) 19 1/2" lengde x 21" bredde plattform, og (1) håndvinsj
Lengde31.5 "
Løft per rotasjon2 1 / 2 "
Lastekapasitet330 lbs.
MaterialeStål
Maks. Reiseavstand40.5 "
Maks. Bredde mellom gafler16 "til 20"
MåleenheterHVER
Antall hjul4
DriftstypeHåndvinsj
Plattform Lengde19.5 "
Plattformbredde21 "
StrømkildeHåndbok
Bredde22.25 "
Bredde mellom gafler16 "til 20"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 95.85
Skipets høyde (cm)148.59
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)56.52
HS kode8427900000
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HWL-330 bærbar håndvinsjløfter, 330 lb. Kapasitet
17 883 NOK / enhet