VESTIL HOP-LP-N Low Profile Parts Hopper, 1/3 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet | AG7UGF

VESTIL HOP-LP-N lavprofilbeholder, 1/3 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UGF Modell: HOP-LP-N

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

13 815 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderbil
Kapasitet2,000 lbs.
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulStiv, svingbar med brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde54 "
Dump vinkel90 grader
Gaffellommesenter11 5 / 8 "
Gaffellommehøyde2"
Gaffel lommestørrelse7"
Gaffellommebredde7"
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde7"
Forhjul Dia.4"
Måler10 ga.
Høyde33 5 / 8 "
Hopper Høyde19 1 / 8 "
Beholderlengde54 "
Hopper topp leppehøyde19 1 / 8 "
BeholdertypeLav profil
Beholderbredde29 4 / 5 "
Lengde54 "
MaterialeStål
Materiell tykkelse10 ga.
MåleenheterHVER
Antall hjul(4) 4x2 "
Antall hjul3
Bakhjul Dia.4"
Brukbar lengde37 "
Brukbar bredde29-1 / 2 tommer
Volum1/3 kubikk. yd.
Hjul Dia.4"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Bredde29 4 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 129.6
Skipets høyde (cm)86.36
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)76.2
HS kode7310100050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulGaffellommesenterHøydeBeholderbreddeVolumBreddePris
VESTIL HOP-LP Beholder, lavprofil, 1/2 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet | AC2HEE 2KFA9 HOP-LPStiv, Swivel, Swivel med Brems21 5 / 8 "34 "48 3 / 7 "1/2 kubikk. yd.48 4 / 9 "17 766 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HOP-LP-N lavprofilbeholder, 1/3 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet
13 815 NOK / enhet