VESTIL HOP-LP Beholder, lavprofil, 1/2 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AC2HEE Modell: HOP-LPKryssreferanse: 2KFA9

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 102 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholderbil
Caster Dia.4"
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjulStiv, Swivel, Swivel med Brems
Hjulbredde2"
FARGEBlå
Dybde54 "
Dump vinkel90 grader
Gaffellommesenter21 5 / 8 "
Gaffellommehøyde2"
Gaffellommebredde7"
Gaffeltykkelse2"
Gaffelbredde7"
RammematerialeStål
Forhjul Dia.4"
Måler10 ga.
Håndtakets høyde34 "
Håndtak inkludertJa
Høyde34 "
Hopper Høyde19 1 / 8 "
Beholderlengde54 "
BeholdermaterialeStål
Hopper topp leppehøyde19 1 / 8 "
BeholdertypeLav profil
Beholderbredde48 3 / 7 "
Lengde54 "
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Materiell tykkelse10 ga.
MobilitetsalternativHåndbok
Antall hjul4
Total høyde18 "
Total lengde57 "
Samlet bredde48.5 "
Bakhjul Dia.4"
Volum1/2 kubikk. yd.
Volumkapasitet1/2 kubikk. yd.
Hjul Dia.4"
Hjuldiameter4"
HjulmaterialeGlassfylt nylon
Bredde48 4 / 9 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 152.1
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)144.78
Skipets bredde (cm)123.19
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellType hjulGaffellommesenterHøydeBeholderbreddeVolumBreddePris
VESTIL HOP-LP-N Low Profile Parts Hopper, 1/3 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet | AG7UGF HOP-LP-NStiv, svingbar med brems11 5 / 8 "33 5 / 8 "29 4 / 5 "1/3 kubikk. yd.29 4 / 5 "16 490 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HOP-LP Beholder, lavprofil, 1/2 kubikkgård, 2000 Lb. Kapasitet
18 102 NOK / enhet