VESTIL H-TRAIL Hoist Trailer, 2000 Lb. Capacity, Blue/Yellow | AG7UKZ

VESTIL H-TRAIL Heishenger, 2000 Lb. Kapasitet, blå/gul

Vare: AG7UKZ Modell: H-TRAIL
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

28 505 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHeishenger
Armlengde53 1/2 "til 77 1/2"
Armlengde @ 1,150 lbs.65 3 / 4 "
Armlengde @ 2,000 lbs.53 3 / 4 "
Armlengde @ 650 lbs.77 3 / 4 "
Kulekoblingklasse 2
Ballstørrelse1 7 / 8 "
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.5"
Materiale på fremre hjulSemi stål
Type hjul foranRigid
Bredde på hjul foran2"
Forhjul Dia.16 "
Høyde80.375 "
Lengde91.75 "
Senket høyde @ 1,150 lbs.20 "
Senket høyde @ 2,000 lbs.26 1 / 4 "
Senket høyde @ 650 lbs.13 3 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse90 "
Maks. Bomlengde77.75 "
Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse650 lbs.
MåleenheterHVER
Min. Bomhøyde ved full forlengelse13.75 "
Min. Bomlengde53.75 "
Antall hjul6
Antall fremre hjul2
Antall bakhjul2
Generell dybde93.75 "
Total høyde103.4375 "
Total lengde93.75 "
Samlet bredde47.5 "
BærbarJa
StrømkildePneumatisk
Økt høyde @ 1,150 lbs.84 5 / 16 "
Økt høyde @ 2,000 lbs.78 3 / 8 "
Økt høyde @ 650 lbs.90 "
Bakhjul Dia.4"
Materiale på hjul bakForm på gummi
Type hjul bakSving
Bredde på hjul bak2"
Bakhjul Dia.4"
TilhengerbarJa
Enhetslengde @ 1,150 lbs.81 7 / 8 "
Enhetslengde @ 2,000 lbs.71 "
Enhetslengde @ 650 lbs.93 3 / 4 "
Hjul Dia.16 "
Hjulbredde4.8 "
Bredde45.437 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 238.05
Skipets høyde (cm)204.15
Skipets lengde (cm)233.05
Skipets bredde (cm)115.41
HS kode8426190000
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL H-TRAIL Heishenger, 2000 Lb. Kapasitet, blå/gul
28 505 NOK / enhet