VESTIL H-25-HD selvdumpende beholder, kraftig, lav profil, 0.25 kub. yd., 6000 Lb., blå, stål | AG7TPV

VESTIL H-25-HD selvdumpende beholder, kraftig, lav profil, 0.25 kub. yd., 6000 Lb., blå, stål

På lager
Vare: AG7TPV Modell: H-25-HD

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

14 632 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Basetykkelse1 / 4 "
Kabellengde4 ft.
Kapasitet6000 lbs.
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2"
Kompatibel gaffelbredde7"
Gaffellommesenter11 5 / 8 "
Gaffellommehøyde2"
Lengde på gaffellomme22 "
Gaffellommebredde7"
Front leppe til gulv14 9 / 16 "
Front leppe til gulv (in.)14-9 / 16 "
Måler8 ga.
Måler (stål)8 ga.
Høyde21.38 "
Hopper Høyde21.375 "
Beholderlengde46.1875 "
Beholderbredde27 "
Lengde46.19 "
MaterialeStål
Trekk kabellengde4 ft.
StablesNei
Brukbar gaffellommehøyde2"
Brukbar gaffellommelengde22 "
Brukbar gaffellommebredde7"
Brukbar lengde40.75 "
Brukbar bredde24 "
Volum1/3 kubikk. yd.
Bredde27 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 93.15
Skipets høyde (cm)46.36
Skipets lengde (cm)116.68
Skipets bredde (cm)62.71
HS kode7310100050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL H-100-HD selvdumpende beholder, kraftig, lav profil, 1 kub. yd., 6000 Lb., blå, stål | AG7TMQ H-100-HD1 cu. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.19 "21 5 / 8 "-22 613 NOK
VESTIL H-100-HD-GAL Selvdumpende beholder, kraftig, lav profil, 1 kub. yd., 6000 Lb., Galvanisert, Stål | AG7TMR H-100-HD-GAL1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-27 359 NOK
VESTIL H-100-HD-GRN-T Selvdumpende beholder, kraftig, lav profil, 1 kub. yd., 6000 Lb., Grønn, Stål | AG7TMT H-100-HD-GRN-T1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-21 718 NOK
VESTIL H-100-HD-GY-SG Selvdumpende Beholder, Heavy Duty, 1 kub. yd., 6000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TMU H-100-HD-GY-SG1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "48 11 / 16 "28 1 / 4 "--21 718 NOK
VESTIL H-100-HD-ORG-C Selvdumpende beholder, Heavy Duty, Lavprofil, 1 kub. yd., 6000 Lb., oransje, stål | AG7TMV H-100-HD-ORG-C1 cu. yd.6000 lbs.51.25 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-21 718 NOK
VESTIL H-100-HD-SR selvdumpende beholder, kraftig, lav profil, 1 kub. yd., 6000 Lb., Rød, Stål | AG7TMW H-100-HD-SR1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-21 718 NOK
VESTIL H-100-HD-WHT selvdumpende beholder, kraftig, lav profil, 1 kub. yd., 6000 Lb., Hvit, Stål | AG7TMX H-100-HD-WHT1 cu. yd.6000 lbs.51 1 / 4 "51 "28 3 / 16 "21 5 / 8 "-21 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL H-25-HD selvdumpende beholder, kraftig, lav profil, 0.25 kub. yd., 6000 Lb., blå, stål
14 632 NOK / enhet