Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 3GTE8 Propell 16 Tommer 1/2 boring 2660 Cfm | AC9HVR

DAYTON 3GTE8 Propell 16 Tommer 1/2 Boring 2660 Cfm

På lager
Vare: AC9HVR Modell: 3GTE8
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
1 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPropeller
BladmaterialeGnistbestandig støpt aluminium
Bore Dia.1 / 2 "
CFM @ 0.000-inn. SP2660
CFM @ 0.125-inn. SP2200
CFM @ 0.250-inn. SP1780
CFM @ 0.375-inn. SP1390
CFM @ 0.500-inn. SP1050
Maks. RPM1725
Antall kniver4
Tonehøyde27 grader
Propell Dia.16 "
MerknaderSe katalogsiden for bedre utvalgskriterier
Nødvendig motor HP1/4
RotasjonCW mot utslipp
typenErstatning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.98
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)46.48
Skipets bredde (cm)43.43
HS kode8414901080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Antall skruer (2)

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
DAYTON 3GTF6 Propell 16 Tommer 5/8 boring 2660 Cfm | AC9HVZ 3GTF65 / 8 "1 862 NOK

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 3GTE8 Propell 16 Tommer 1/2 Boring 2660 Cfm
1 862 NOK / enhet