VESTIL H-150-LD-GRN-T Self Dumping Hopper, Light Duty, Low Profile, 1.5 cu. yd., 2000 Lb., Green, Steel | AG7TPC

VESTIL H-150-LD-GRN-T selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1.5 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål

På lager
Vare: AG7TPC Modell: H-150-LD-GRN-T

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

21 434 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvdumpende hopper
Basetykkelse1 / 4 "
Kabellengde4 ft.
Kapasitet2000 lbs.
FARGETraktor Grønn
Front leppe til gulv26 15 / 16 "
Måler12 ga.
Måler (stål)12 ga.
Høyde40 1 / 4 "
Lengde56 1 / 2 "
MaterialeStål
Brukbar lengde46 1 / 16 "
Brukbar bredde48 3 / 16 "
Volum1 1/2 kub. yd.
Bredde48 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 166.5
Skipets høyde (cm)102.24
Skipets lengde (cm)131.6
Skipets bredde (cm)123.51
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellVolumKapasitetLengdeBreddeHøydeGaffellommesenterMåler (stål)Pris
VESTIL H-100-LD selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., blå, stål | AG7TMZ H-100-LD1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.13 "21 5 / 8 "-17 782 NOK
VESTIL H-100-LD-GRN-T Selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål | AG7TNB H-100-LD-GRN-T1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-GY-SG Selvdumpende beholder, lett, 1 kub. yd., 2000 Lb., Battleship Grey, Steel | AG7TNC H-100-LD-GY-SG1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-ORG-C selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., oransje, stål | AG7TND H-100-LD-ORG-C1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-SR Selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., rød, stål | AG7TNE H-100-LD-SR1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "48 7 / 16 "28 1 / 4 "--18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-WHT selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., Hvit, Stål | AG7TNF H-100-LD-WHT1 cu. yd.2000 lbs.51.19 "51 "28.25 "21 5 / 8 "-18 770 NOK
VESTIL H-100-LD-YEL Selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1 kub. yd., 2000 Lb., gul, stål | AG7TNG H-100-LD-YEL1 cu. yd.2000 lbs.51 3 / 16 "51 "28 1 / 8 "21 5 / 8 "-18 770 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL H-150-LD-GRN-T selvdumpende beholder, lett, lav profil, 1.5 kub. yd., 2000 Lb., Grønn, Stål
21 434 NOK / enhet