VESTIL FTTM-2 Gaffelløfterfeste | CE3DKJ

VESTIL FTTM-2 Gaffelløfterfeste

På lager
Vare: CE3DKJ Modell: FTTM-2

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 775 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLastefeste for gaffeltruck
Ball 1 Kapasitet7500 lbs.
Ball 1 Dia.2 5 / 16 "
Ball 2 Kapasitet3500 lbs.
Ball 2 Dia.2"
Ball 3 Kapasitet2000 lbs.
Ball 3 Dia.1 7 / 8 "
Kjede lengde56 "
FARGEGul
Høyde8.06 "
Lengde20.56 "
MaterialeStål
Maks. Tungebelastning1500 lbs.
Bredde14.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.7
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil FTTM-2 gaffeltruck brukes til å flytte utstyr på trange steder. Den kan enkelt festes til gaffeltrucken og har et 3-kulers festefeste som kan fjernes og roteres etter behov. Maksimal skyvekapasitet for hver ball er 2000, 3500 og 7500 lb.

Egenskaper:

  • Slitesterk konstruksjon for aggressiv håndtering og gulbelagt finish for høy synlighet.
  • Leveres med gaffellommer som måler 4-5/16 x 1-11/16 sq. in. (BxH) som gjør det enkelt å feste med gaflene og en 56-tommers sikkerhetskjede for å sikre enheten med gaffeltrucken.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvor brukes gaffeltruckfester?

A. Gaffeltruckfester er ideelle for å flytte rundt utstyr i trange rom i de fleste produksjons- og vedlikeholdsanlegg.

Q. Hva er tungebelastning på et tilhengerfeste?

A. Tungebelastningen (vekten) er den statiske kraften tilhengeren/gaffeltrucken utøver på tilhengerkulen. En nøyaktig tungebelastning kan bestemme sikkerhetsvurderingen for tilhengerfesteoperasjonen. Den maksimale tungelastkapasiteten til Vestil FTTM-2 gaffeltruckfeste er 1500 lb.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FTTM-2 Gaffelløfterfeste
5 775 NOK / enhet