VESTIL FTLP-5454 lasteplattform for gaffeltrucker

Vare: CE3DKF Modell: FTLP-5454
20 732 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform
Kapasitet2000 lbs.
FARGEBlå
Gaffellommehøyde2 1 / 2 "
Gaffellommebredde7 1 / 2 "
Gaffeltykkelse2.5 "
Høyde14.88 "
Lengde54 "
Leppehøyde12 "
MaterialeStål
Antall bindingssteder4
Rem lengde48 "
Fotbretthøyde6"
Brukbar plattformlengde54 "
Brukbar plattformbredde54 "
Bredde54.5 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vestil FTLP-5454 gaffeltruck lasteplattform er ideell for å la gaffeltrucker laste / losse materialer inn i lastebiler / tilhengere for frakt og transport. Vestil rekkverk lasteplattform brukes til å sikre kritiske gjenstander/maskineri på plass under transport.

Egenskaper:

  • Den har en 12-tommers nedfellbar leppe for å hjelpe til med overføring av tung last fra og til lasteplanet.
  • Den har 6-tommers høye sidebeskyttere for å holde pakken/lasten inne i plattformen.
  • Den har 4-festede ringer for å feste utstyret/lasten til plattformen.
  • Den har en gulvtekstur i diamantplatestil for trekkraft til lasten.
  • Den leveres med en sikkerhetsbegrensning for å feste plattformen til gaffeltrucken.
  • Den har stålkonstruksjon med pulverlakk finish for holdbarhet og høy slitestyrke.

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den maksimale lastekapasiteten til en Vestil lasteplattform?

A. Vestil FTLP-5454 lasteplattform er vurdert til 2000 lb lastekapasitet.

Sp. Hvordan lukker man lasterampen til lasteplattformen før transport?

A. Den har en lukkekjede som lukker lasteplattformrampen vertikalt når den trekkes.

Produktvarianter

ProduktModellHøydeBrukbar plattformlengdeBrukbar plattformbreddePris
VESTIL FTLP-5454-HR Lasteplattform for gaffeltrucker med rekkverk | CE3DKG FTLP-5454-HR68.44 "48 1 / 2 "51 "27 575 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FTLP-5454 lasteplattform for gaffeltrucker
20 732 NOK / enhet