VESTIL FNHT-500 Fiber/Nylon håndtruck, 18 x 21 x 48 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7TFH Modell: FNHT-500

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 846 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBarrel Back Hand Truck
Kapasitet500 lbs.
Caster Dia.10 "
Hjulstørrelse10 "x3.5"
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde3 1 / 2 "
FARGESvart
Dybde18 "
Høyde48 "
Lengde18 "
Lastekapasitet500 lbs.
MaterialeFiber, nylon
MåleenheterHVER
Nese plate dybde7"
Lengde på neseplaten7"
Neseplate tykkelse0.13 "
Bredd på neseplaten14 "
Antall hjul2
BrukGenerelt formål
Hjuldiameter10 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde3.5 "
Bredde21 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)45.72
Skipets bredde (cm)53.34
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FNHT-500 Fiber/Nylon håndtruck, 18 x 21 x 48 tommers størrelse
1 846 NOK / enhet