VESTIL FF-C-12 Tre-hastighets gulvvifte, 12 tommers bladdia. | AG7RZV

VESTIL FF-C-12 Trehastighets gulvvifte, 12 tommers bladdiameter.

På lager
Vare: AG7RZV Modell: FF-C-12

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 544 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar pivotvifte
Blad Dia.12 "
CFM høyCFM 2100
CFM Lav1500 cfm
CFM Medium1750 cfm
FARGESølv
Ledningslengde84 "
LedningstypeSJT type 3
ViftetypeGulv
Høyde14 1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeStål
Maks. Forsterker0.6A
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 12 hk
Fase1
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde15 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.5
Skipets høyde (cm)38.1
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM høyHøydeLengdeMaks. ForsterkerMotor HPBreddePris
VESTIL FF-C-20 Tre-hastighets gulvvifte, 20 tommers bladdia. | AG7RZW FF-C-2020 "CFM 345022 1 / 4 "9 1 / 4 "1.9A1 / 5 hk23 "2 677 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FF-C-12 Trehastighets gulvvifte, 12 tommers bladdiameter.
1 544 NOK / enhet