VESTIL FF-C-20 Tre-hastighets gulvvifte, 20 tommers bladdia. | AG7RZW

VESTIL FF-C-20 Trehastighets gulvvifte, 20 tommers bladdiameter.

På lager
Vare: AG7RZW Modell: FF-C-20

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 677 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbar pivotvifte
Blad Dia.20 "
CFM høyCFM 3450
CFM Lav2950 cfm
CFM Medium3100 cfm
FARGESølv
Ledningslengde84 "
LedningstypeSJT type 3
ViftetypeGulv
Høyde22 1 / 4 "
Lengde9 1 / 4 "
MaterialeStål
Maks. Forsterker1.9A
MåleenheterHVER
Motor HP1 / 5 hk
Fase1
Spenning115V
Volt / fase115V / 1PH
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)63.5
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)62.23
HS kode8414596095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBlad Dia.CFM høyHøydeLengdeMaks. ForsterkerMotor HPBreddePris
VESTIL FF-C-12 Tre-hastighets gulvvifte, 12 tommers bladdia. | AG7RZV FF-C-1212 "CFM 210014 1 / 2 "6"0.6A1 / 12 hk15 "1 544 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FF-C-20 Trehastighets gulvvifte, 20 tommers bladdiameter.
2 677 NOK / enhet