VESTIL FDOL-2436-9 Hardwood Dolly, Vin dekket, 900 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RWD Modell: FDOL-2436-9

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 905 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGenerelt formål Dolly
Kapasitet900 lbs.
Caster Dia.3"
Caster materialeHard gummi
Hjulstørrelse3 "x 1.25"
Type hjulSving
Hjulbredde1 1 / 4 "
FARGESvart
Dekkhøyde5 3 / 4 "
Deck lengde36 "
DekktypeVinyl dekket
Dekkbredde24 "
Dybde36 "
Høyde7.69 "
Lengde36 "
MaterialeHardved
MåleenheterHVER
Antall hjul4
Størrelse36 "x 24" x 5.75 "
Bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)14.61
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)60.96
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelseKapasitetHjulstørrelseBreddeDekkhøydeDeck lengdeDekkbreddeDybdePris
VESTIL FDOL-1624-12 Hardwood Dolly, Vin dekket, 1200 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7RWA FDOL-1624-1224 "x 16" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"16 "7"24 "16 "24 "2 390 NOK
VESTIL FDOL-1624-9 Hardwood Dolly, Vin dekket, 900 Lb. Kapasitet, 16 tommer x 24 tommer Størrelse | AG7RWB FDOL-1624-924 "x 16" x 5.75 "900 lbs.3 "x 1.25"16 "5 3 / 4 "24 "16 "24 "2 303 NOK
VESTIL FDOL-2436-12 Hardwood Dolly, Vin dekket, 1200 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer Størrelse | AG7RWC FDOL-2436-1236 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"36 "24 "36 "2 977 NOK
VESTIL FDOL-2448-12 Hardwood Dolly, Vin dekket, 1200 Lb. Kapasitet, 24 x 48 tommer Størrelse | AG7RWE FDOL-2448-1248 "x 24" x 7 "1200 lbs.4 "x 1 1 / 4"24 "7"48 "24 "48 "3 636 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FDOL-2436-9 Hardwood Dolly, Vin dekket, 900 Lb. Kapasitet, 24 tommer x 36 tommer størrelse
2 905 NOK / enhet