VESTIL FDA-550 trommeladapter, justeringsarm, 28.75 tommer lang

På lager
Vare: AG7RVV Modell: FDA-550

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 547 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommeladapter
Batterier inkludertNei
Kapasitet300 lbs.
FARGEBlå
Dybde10 "
Trommel Dia.21 "
TrommehodedesignÅpen lukket
TrommelmaterialeFiber, plast
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
Passer trommeldiameter12 "til 21"
Passer trommehøyde28 "til 36"
Høyde36.75 "
Lengde36.75 "
MaterialeStål
Maks. Trommehøyde36 "
MåleenheterHVER
Min. Armlengde28 3 / 4 "
Min. Tromme Dia.12 "
Min. Trommehøyde28 "
Bredde4"
Fungerer medHDC-305, DCR-205, DCR-110, DCT-75, DCT-85, DCT-2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)93.35
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FDA-550 trommeladapter, justeringsarm, 28.75 tommer lang
2 547 NOK / enhet