VESTIL FAL-3616-50 Autolasterrampe i glassfiber, 192 tommer x 36 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7RUK

VESTIL FAL-3616-50 Autolasterrampe i glassfiber, 192 tommer x 36 tommer x 8 tommer størrelse

Vare: AG7RUK Modell: FAL-3616-50
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGå rampe
Kapasitet5000 lbs.
FARGEHvit, Tan
Dybde192 "
Høyde8"
InkludererRustbestandig
Lengde192 ft.
Lastevektkapasitet5000 lbs.
MaterialeGlassfiber
Maks. Arbeidshøyde50 "
MåleenheterHVER
RampematerialeGlassfiber
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 118.8
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)487.68
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode3926909995
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeMaks. ArbeidshøydePris
VESTIL FAL-3610-50 Autolasterrampe i glassfiber, 120 tommer x 36 tommer x 7 tommer Størrelse | AG7RUG FAL-3610-50120 "7"30 "-
RFQ
VESTIL FAL-3612-50 Autolasterrampe i glassfiber, 144 tommer x 36 tommer x 7.5 tommer Størrelse | AG7RUH FAL-3612-50144 "7 1 / 2 "35 "-
RFQ
VESTIL FAL-3614-50 Autolasterrampe i glassfiber, 168 tommer x 36 tommer x 7.5 tommer Størrelse | AG7RUJ FAL-3614-50168 "7 1 / 2 "45 "-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL FAL-3616-50 Autolasterrampe i glassfiber, 192 tommer x 36 tommer x 8 tommer størrelse