VESTIL EMHC-2860-2 Elektrisk materialhåndtering med sidevogn, 28 x 60 tommer størrelse | AG8HNL

VESTIL EMHC-2860-2 Elektrisk materialhåndtering med sidevogn, størrelse 28 x 60 tommer

Vare: AG8HNL Modell: EMHC-2860-2
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

63 599 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlattform Lastebil
Batteri12V
batterilader115V AC
Batterilader spenning115V AC
batteri~~POS=TRUNC spenning~~POS=HEADCOMP12V
Kapasitet1,000 lbs.
Caster materialeSolid skum
FARGEGrå
Fremre hjul Dia.10.25 "
Høyde42 "
InkludererMontering av maskinvare
Lengde68.9 "
Lastekapasitet1500 lbs.
MaterialeStål
Maks. Plattformhøyde12 "
Maks. Hastighet lastet2.8 mph
Maks. Hastighet avlastet3.4 mph
Motorkraft0.8 kW
Motoreffekt kW0.8 kW
Motor TypeElektrisk stasjon
Antall batteri2
Antall batterier2
Antall hjul6
Total høyde42 "
Total lengde68.9 "
Samlet bredde28.75 "
Plattformhøyde12 "
Plattform Lengde58.5 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde24.75 "
StrømkildeElektrisk trådløs
Bakhjul Dia.9"
Bredde28.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 217.8
Skipets høyde (cm)119.38
Skipets lengde (cm)215.9
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall hjulFARGEHøydePlattform LengdePlattformbreddeBreddeInkludererSakPris
VESTIL EMHC-2860-1 Elektrisk materialehåndteringsvogn, 28 x 60 tommers størrelse | AG7RNP EMHC-2860-16Grå42 "60 "28 "28.75 "Montering av maskinvarePlattform Lastebil58 188 NOK
VESTIL EMHC-2860-3 Elektrisk materialehåndteringsvogn, 1 hylle 28 x 60 tommer Størrelse | AG8HNM EMHC-2860-36Grå42 "58.5 "24.75 "28.75 "Montering av maskinvarePlattform Lastebil66 393 NOK
VESTIL EMHC-2860-4 Elektrisk materialehåndteringsvogn, 2 hylle 28 x 60 tommer Størrelse | AG8HNN EMHC-2860-46Grå58 "58.5 "24.75 "28.75 "Montering av maskinvarePlattform Lastebil70 172 NOK
VESTIL EMHC-2848-1 Elektrisk materialhåndteringsvogn, uten sider, 28 x 48 tommer størrelse | CE3DBF EMHC-2848-14Sølv41.75 "48 "28 "28.75 "Batterilader, 2 batterierElektrikervogn56 097 NOK
RFQ
VESTIL EMHC-2872-1 Elektrisk materialhåndteringsvogn, uten sider, 28 x 72 tommer størrelse | CE3DBG EMHC-2872-16Grå52 "72 "28 "28 "Batterilader, 2 batterierElektrikervogn69 971 NOK
RFQ
VESTIL EMHC-3672-1 Elektrisk materialhåndteringsvogn, uten sider, 36 x 72 tommer størrelse | CE3DBH EMHC-3672-16Grå52 "72 "36 "36 "Batterilader, 2 batterierElektrikervogn72 534 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EMHC-2860-2 Elektrisk materialhåndtering med sidevogn, størrelse 28 x 60 tommer
63 599 NOK / enhet