GRAINGER BULK-RT-P60-10 Gummirør, Tube, Std, Ugjennomsiktig, Svart, 60A, 0 Deg F Til 200 Deg F | CQ4KER 784YM7

GRAINGER BULK-RT-P60-10 gummirør, rør, standard, ugjennomsiktig, svart, 60A, 0 grader F til 200 grader F

På lager
Vare: CQ4KER Modell: BULK-RT-P60-10Kryssreferanse: 784YM7

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 178 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTube

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.2962
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
GRAINGER BULK-RT-P40-7 Gummirør, Tube, Std, Ugjennomsiktig, Svart, 40A, 0 Deg F Til 200 Deg F | CQ4KAZ 784YG4 BULK-RT-P40-76 028 NOK
GRAINGER BULK-RT-P40-43 Gummirør, Tube, Std, Ugjennomsiktig, Svart, 40A, 0 Deg F Til 200 Deg F | CQ4KBA 784YK6 BULK-RT-P40-43730NOK
GRAINGER BULK-RT-P40-47 Gummirør, Tube, Std, Ugjennomsiktig, Svart, 40A, 0 Deg F Til 200 Deg F | CQ4KBB 784YL0 BULK-RT-P40-47956NOK
GRAINGER BULK-RT-P40-36 Gummirør, Tube, Std, Ugjennomsiktig, Svart, 40A, 0 Deg F Til 200 Deg F | CQ4KBC 784YK1 BULK-RT-P40-362 850 NOK
GRAINGER BULK-RT-P40-40 Gummirør, Tube, Std, Ugjennomsiktig, Svart, 40A, 0 Deg F Til 200 Deg F | CQ4KBD 784YK4 BULK-RT-P40-40893NOK
GRAINGER BULK-RT-P40-55 Gummirør, Tube, Std, Ugjennomsiktig, Svart, 40A, 0 Deg F Til 200 Deg F | CQ4KBE 784YL8 BULK-RT-P40-551 424 NOK
GRAINGER BULK-RT-P40-12 Gummirør, Tube, Std, Ugjennomsiktig, Svart, 40A, 0 Deg F Til 200 Deg F | CQ4KBF 784YG9 BULK-RT-P40-126 100 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GRAINGER BULK-RT-P60-10 gummirør, rør, standard, ugjennomsiktig, svart, 60A, 0 grader F til 200 grader F
4 178 NOK / enhet