VESTIL EHN-40-C-AH Luft-/håndpumpe Hydraulisk butikkkran, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RLF

VESTIL EHN-40-C-AH Luft-/håndpumpe hydraulisk butikkkran, 4000 Lb. Kapasitet

Vare: AG7RLF Modell: EHN-40-C-AH
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

10 594 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk motorkran
Bomhøyde @ 1,000 lbs.3 "til 102"
Bomhøyde @ 2,000 lbs.9 "til 97"
Bomhøyde @ 3,000 lbs.15 "til 91"
Bomhøyde @ 4,000 lbs.21 "til 86"
Kapasitet4000 lbs.
HjullåsNei
Caster materialeStøpt stål
Type hjulSving
Hjulbredde1 1 / 4 "
Kjede lengde11" med krok
Kollapset høyde66 "
Sammenslått lengde22 "
Sammenslått bredde32 "
FARGEGul
Dybde72 "
Uttrekkbare benNei
Fold TypeJa
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.3 1 / 2 "
Høyde58 "
Inkluderer monteringsutstyrJa
BendesignSammenleggbar
Lengde72 "
MaterialeStål
Maks. Bomhøyde ved full forlengelse86 "
Maks. Lastekapasitet ved full utvidelse1102 lbs.
MåleenheterHVER
Mellomkaster Dia.3"
Mellomhjulsbredde1 1 / 4 "
Generell dybde72 "
Total høyde58 "
Samlet bredde43 "
RamaktiveringPneumatisk
Ram Tonnage8
Rekkevidde @ 1,000 lbs.61 "
Rekkevidde @ 2,000 lbs.53 "
Rekkevidde @ 3,000 lbs.46 "
Rekkevidde @ 4,000 lbs.39 "
Bakhjul Dia.3 1 / 2 "
TeleskopbomNei
Bredde43 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 112.05
Skipets høyde (cm)147.32
Skipets lengde (cm)182.88
Skipets bredde (cm)109.22
HS kode8426990000
OpprinnelseslandCN

Standarder og godkjenninger:

  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er lengden på kjeden til denne enheten?

A. Kjedet er 7 tommer langt.

Q. Hva er veggtykkelsen på rørene?

A. Veggtykkelsen på rørene er 1/8 tommer.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHN-40-C-AH Luft-/håndpumpe hydraulisk butikkkran, 4000 Lb. Kapasitet
10 594 NOK / enhet