VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Arbeidsstasjon elektrisk hydraulisk saksebord, 32 x 48 tommer størrelse, gul, stål

På lager
Vare: AG7RKU Modell: EHLT-WS-3248-1.5-36

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 409 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSakseløftbord
Batterier inkludertNei
Kapasitet1500 lbs.
FARGEGul
Kontroll anheng ledningslengde8 ft.
RammematerialeStål
Høyde36 "
Lengde64 "
Løftehastighet13 sek./ft.
Løftehøyde Maks.29 "
Lavere/hevet høyde7 "til 36"
Senket høyde7"
MaterialeStål
Maks. Høyde29 "
Motor HP1 1/2 hk
BevegelseIkke-bærbar, fast
DriftstypeTrykknapp, elektrisk
OverbelastningsbeskyttelseJa
Fase3
Plattform Lengde48 "
PlattformmaterialeStål
Plattformbredde32 "
StrømkildeElektrisk med ledning
Høyde på kraftenheten12-1 / 2 "
Lengde på kraftenheten32-1 / 2 "
Power Unit Bredde12 "
Hevet høyde36 "
Kabellengde for fjernkontroll8 ft.
Høyde på ekstern strømenhet12 1 / 2 "
Lengde på ekstern strømenhet32 1 / 2 "
Bredde på ekstern kraftenhet12 "
Reisetid13 sek.
Spenning460V AC
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 186.3
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeBreddeHøydeKapasitetLavere/hevet høydeReisetidPris
VESTIL EHLT-WS-2448-1.5-36 Arbeidsstasjon Elektrisk hydraulisk saksebord, 24 x 48 tommer størrelse, gul, stål | AG7RKT EHLT-WS-2448-1.5-3664 "24 "36 "1500 lbs.-13 sek.41 708 NOK
VESTIL EHLT-WS-4048-1.5-36 Arbeidsstasjon Elektrisk hydraulisk saksebord, 40 x 48 tommer størrelse, gul, stål | AG7RKV EHLT-WS-4048-1.5-3664 "40 "36 "1500 lbs.-13 sek.43 597 NOK
VESTIL EHLT-WS-2436-1.5-31 Arbeidsstasjon Elektrisk hydraulisk saksebord, 24 x 36 tommer størrelse, gul, stål | CE3DAM EHLT-WS-2436-1.5-3164 "24 "31 "1500 lbs.-13 sek.40 303 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-WS-2436-PSS Arbeidsstasjon Elektrisk hydraulisk saksebord, 1500 lb., 24 x 36 tommer, gul | CE3DAN EHLT-WS-2436-PSS64 "24 "31 "1500 lbs.--121 259 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-WS-2448-PSS Arbeidsstasjon elektrisk hydraulisk saksebord, 1500 lb., 24 x 48 tommer størrelse, gul | CE3DAP EHLT-WS-2448-PSS64 "24 "36 "1500 lbs.-13 sek.120 328 NOK
RFQ
VESTIL EHLT-WS-4048-PSS Arbeidsstasjon Elektrisk hydraulisk saksebord, 1500 lb., 40 x 48 tommer størrelse, gul | CE3DAQ EHLT-WS-4048-PSS64 "40 "36 "1500 lbs.-13 sek.125 897 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EHLT-WS-3248-1.5-36 Arbeidsstasjon elektrisk hydraulisk saksebord, 32 x 48 tommer størrelse, gul, stål
42 409 NOK / enhet