VESTIL EH-68-20 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 20000 lb., 6 x 8 fot størrelse, brun/gul, stål

Vare: AG7RFC Modell: EH-68-20
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

99 396 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk hydraulisk dokkemaskin
Støtfangerhøyde10 "
Støtfangerlengde4.5 "
Støtfangerprojeksjon4.5 "
Støtfanger tykkelse4.5 "
Støtfangerbredde14 "
Kapasitet20000 lbs.
FARGEBrun, Gul
Dock Service Range12 "
Høyde24 "
InstallasjonstypeMannskapet må installere (på grunn av elektriske krav)
Lengde86 "
Leppeprojeksjon16 "
Lastekapasitet20000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Service over kai12 "
Maks. Service under kai12 "
Motor HP2 hk
DriftsmodusElektrisk, hydraulisk
Total lengde8 ft.
Fase3
Plattform Lengde4.5 "
PlattformmaterialeStål
Plattformtykkelse0.25 "
Plattformbredde14 "
Serviceområde over kaien12 "
Serviceområde under kai12 "
Spenning460V
Bredde74 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 945
Skipets høyde (cm)121.92
Skipets lengde (cm)254
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeFARGEMaterialePris
VESTIL EH-610-20 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 20000 lb., 6 x 10 fot størrelse, brun/gul, stål | CE3CPL EH-610-20-110 "74 "24 "Brun, GulStål108 444 NOK
RFQ
VESTIL EH-610-25 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 25000 lb., 6 x 10 fot størrelse, brun/gul, stål | CE3CPM EH-610-25-110 "74 "24 "Brun, GulStål109 490 NOK
RFQ
VESTIL EH-610-30 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 30000 lb., 6 x 10 fot størrelse, brun/gul, stål | CE3CPN EH-610-30-124 "72 "23.5 "Brun, GulStål137 338 NOK
RFQ
VESTIL EH-610-35 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 35000 lb., 6 x 10 fot størrelse, brun/gul, stål | CE3CPP EH-610-35-124 "72 "23.5 "Brun, GulStål139 543 NOK
RFQ
VESTIL EH-610-40 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 40000 lb., 6 x 10 fot størrelse, brun/gul, stål | CE3CPQ EH-610-40-110 "74 "24 "Brun, GulStål145 327 NOK
RFQ
VESTIL EH-610-45 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 45000 lb., 6 x 10 fot størrelse, brun/gul, stål | CE3 HLR EH-610-45-124 "72 "23.5 "Brun, GulStål149 036 NOK
RFQ
VESTIL EH-610-50 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 50000 lb., 6 x 10 fot størrelse, brun/gul, stål | CE3CPT EH-610-50-110 "74 "24 "Brun, GulStål153 474 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EH-68-20 Elektrisk hydraulisk lastebrygge, 20000 lb., 6 x 8 fot størrelse, brun/gul, stål
99 396 NOK / enhet