VESTIL EH-6054 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7REX

VESTIL EH-6054 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG7REX Modell: EH-6054

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

17 280 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Bøy vinkel11 grader
Kapasitet4100 lbs.
FARGESølv
Avstand mellom bøyning fra dockplatekant9"
Høyde12 1 / 2 "
Høyde Forskjell8"
Benhøyde12 "
Lengde54 "
Lastekapasitet4100 lbs.
MaterialeAluminum
Tykke tykkelse1 / 2 "
standardOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Bredde60 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 71.55
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)137.16
Skipets bredde (cm)175.26
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeHøyde ForskjellPris
VESTIL EH-3024 Economizer Dock Plate, 5200 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 24 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-4 552 NOK
VESTIL EH-3030 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDW EH-3030-30 "36 "6.5 "-5 224 NOK
VESTIL EH-3036 Economizer Dock Plate, 3500 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-6 355 NOK
VESTIL EH-3048 Economizer Dock Plate, 2600 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-8 188 NOK
VESTIL EH-3624 Economizer Dock Plate, 6200 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-5 340 NOK
VESTIL EH-3630 Economizer Dock Plate, 5100 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-5 827 NOK
VESTIL EH-3636 Economizer Dock Plate, 4300 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-7 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EH-6054 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium
17 280 NOK / enhet