VESTIL EH-3030 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium

På lager
Vare: AG7RDW Modell: EH-3030

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Vinkel11 grader
Grunnplatetykkelse0.5 "
Bøy vinkel11 grader
Skråvinkel11 grader
Kapasitet4100 lbs.
FARGESølv
Avstand mellom bøyning fra dockplatekant9"
Avstand fra Bend til Edge9"
HåndtererJa
Høyde6.5 "
Høyde Forskjell4"
Høydeforskjell mellom lastebil og dør4"
Høydedifferensial4"
Benhøyde6"
Benlengde6"
Lengde30 "
Lastekapasitet4100 lbs.
MaterialeAluminum
Total høyde6.5 "
Total lengde30 "
Samlet bredde36 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
standardOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Brukbar lengde30 "
Brukbar bredde30 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeHøyde ForskjellPris
VESTIL EH-3024 Economizer Dock Plate, 5200 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 24 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-4 552 NOK
VESTIL EH-3036 Economizer Dock Plate, 3500 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-6 355 NOK
VESTIL EH-3048 Economizer Dock Plate, 2600 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-8 188 NOK
VESTIL EH-3624 Economizer Dock Plate, 6200 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-5 340 NOK
VESTIL EH-3630 Economizer Dock Plate, 5100 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-5 827 NOK
VESTIL EH-3636 Economizer Dock Plate, 4300 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-7 257 NOK
VESTIL EH-3648 Economizer Dock Plate, 3000 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7REC EH-3648-48 "42 "9.5 "-9 205 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EH-3030 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium
5 224 NOK / enhet