VESTIL EH-6042 Economizer Dock Plate, 5500 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: CE3CPJ Modell: EH-6042
13 485 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDokkeplate
Vinkel11 grader
Grunnplatetykkelse0.5 "
Bøy vinkel11 grader
Skråvinkel11 grader
Kapasitet5500 lbs.
FARGESølv
Avstand mellom bøyning fra dockplatekant9"
Avstand fra Bend til Edge9"
HåndtererJa
Høyde9.5 "
Høyde Forskjell6"
Høydeforskjell mellom lastebil og dør6"
Høydedifferensial6"
Benhøyde9"
Benlengde9"
Lengde42 "
Lastekapasitet5500 lbs.
MaterialeAluminum
Total høyde9.5 "
Total lengde42 "
Samlet bredde66 "
Tykke tykkelse1 / 2 "
standardOSHA 1910.30(a), ANSI MH 30.2
Brukbar lengde42 "
Brukbar bredde60 "
Bredde66 "

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetLengdeBreddeHøydeHøyde ForskjellPris
VESTIL EH-3024 Economizer Dock Plate, 5200 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 24 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDV EH-3024-24 "36 "6.5 "-4 552 NOK
VESTIL EH-3030 Economizer Dock Plate, 4100 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDW EH-3030-30 "36 "6.5 "-5 224 NOK
VESTIL EH-3036 Economizer Dock Plate, 3500 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDX EH-3036-36 "36 "9.5 "-6 355 NOK
VESTIL EH-3048 Economizer Dock Plate, 2600 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDY EH-3048-48 "36 "9.5 "-8 188 NOK
VESTIL EH-3624 Economizer Dock Plate, 6200 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 24 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7RDZ EH-3624-24 "42 "6.5 "-5 340 NOK
VESTIL EH-3630 Economizer Dock Plate, 5100 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 30 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7REA EH-3630-30 "42 "6.5 "-5 827 NOK
VESTIL EH-3636 Economizer Dock Plate, 4300 Lb. Kapasitet, 36 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7REB EH-3636-36 "42 "9.5 "-7 257 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EH-6042 Economizer Dock Plate, 5500 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, sølv, aluminium
13 485 NOK / enhet