Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL EASY-A-BSK Enkel tilgang til lager lastebiloppbevaringskurv | AG7RBV

VESTIL EASY-A-BSK Lett tilgang til lagervogn for oppbevaring av lastebiler

På lager
Vare: AG7RBV Modell: EASY-A-BSK

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

527NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrivebord/oppbevaringsboks
Bunnlengde7"
Bunnbredde11 "
Kapasitet35 lbs.
Håndtaksdybde4 1 / 4 "
Handle Bredde14 3 / 8 "
Høyde14.5 "
Lengde10 "
MåleenheterHVER
Topplengde (in.)10 "
Topp bredde13 3 / 4 "
Bredde11 "
Fungerer medEASY-A-1836, EASY-A-2436, EASY-A-2448

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.8
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EASY-A-BSK Lett tilgang til lagervogn for oppbevaring av lastebiler
527NOK / enhet