Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL DVA-B Messing trommelventiladapter, 2 tommers ventildiameter. | AG7QZM

VESTIL DVA-B Messing trommelventiladapter, 2 tommers ventildiameter.

På lager
Vare: AG7QZM Modell: DVA-B

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 107 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelventiladapter
Batterier inkludertNei
Bung Hole Dia.3 / 4 "
FARGEMessing
Trommeplugg Dia.3 / 4 "
Trommelventildiameter2"
Type kranVent
Kvinnelige tråder2"
Passer 1 trådstørrelse3 / 4 "
Montering av 1 trådtypePT
Høyde4"
Lengde3"
Mannlige tråder3 / 4 "
MaterialeMessing
MåleenheterHVER
Trådstørrelse3 / 4 "
GjengetypePT
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481801095
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DVA-B Messing trommelventiladapter, 2 tommers ventildiameter.
1 107 NOK / enhet