VESTIL DTH-1000 Horisontal halvautomatisk trommetang, 1000 Lb. Kapasitet, gul | AG7QYY

VESTIL DTH-1000 Horisontal halvautomatisk trommetang, 1000 Lb. Kapasitet, gul

På lager
Vare: AG7QYY Modell: DTH-1000

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 929 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalvautomatisk trommetang
Kapasitet1000 lbs.
Klaring mellom bena35 7 / 8 "
FARGEGul
Dybde3 1 / 2 "
TrommehodedesignÅpen lukket
TrommelmaterialeFiber, stål
Trommelstørrelse55 gal.
Høyde21 3 / 4 "
Lengde3.5 "
MaterialeStål
Maks. Trommehøyde35 7 / 8 "
MåleenheterHVER
Bruk med stål, fiberfat55 gal.
Bredde41 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1
Skipets høyde (cm)55.25
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)104.78
HS kode8428900290
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DTH-1000 Horisontal halvautomatisk trommetang, 1000 Lb. Kapasitet, gul
1 929 NOK / enhet