VESTIL DRUM-ST trommestativ, 30 og 55 gallon, 1500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7QXV Modell: DRUM-ST

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 575 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommestativ
Batterier inkludertNei
Kapasitet1500 lbs.
FARGEGul
Trommelstørrelse55 gal.
Gaffellommesenter13 13 / 16 "
Gaffellommehøyde2 1 / 4 "
Gaffellommebredde7 3 / 8 "
Gaffeltykkelse2.25 "
Gaffelbredde7.38 "
Høyde6"
Lengde24.5 "
MaterialeSveiset stål
MåleenheterHVER
Antall trommer1
Bredde24.88 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)63.18
Skipets bredde (cm)63.18
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type trommer har disse stativene plass til?

A. Vestil DRUM-ST trommelstativ måler 25 tommer dypt og 5 tommer bredt og kan akseptere stål-, fiber- og plastfat.

Sp. Hvilken sikkerhetsprosedyre for trommelhåndtering bør jeg følge med disse trommelstativene?

A. Vestil trommelstativ kan romme en enkelt trommelenhet på 30- eller 55-gallon og må ikke stables utover fire stativer. Stålfat som oppbevarer farlige væsker må transporteres med forsiktighet, og gaffellåsetapper må brukes for å hindre at trommelen snubler.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-ST trommestativ, 30 og 55 gallon, 1500 Lb. Kapasitet
2 575 NOK / enhet