VESTIL DRUM-P-55 trommelposisjoner, 55 gallon, 800 lb. Kapasitet

Vare: AG7QXB Modell: DRUM-P-55
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

21 876 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrommelposisjoner
godtar55-liters ståltrommel
Kapasitet800 lbs.
FARGEBlå, gul
Kompatibel gaffeltykkelse2 1 / 2 "
Kompatibel gaffelbredde7 1 / 2 "
Trommel Dia.23 1 / 2 "
Trommelstørrelse55 gal.
Trommel Type55-gal. Tromme
Utvidet lengde38 "
Utvidet bredde32 1 / 2 "
Forlengelseslengde38 "
Forlengelsesbredde32 1 / 2 "
Gaffellommesenter20 1 / 2 "
Gaffel lommestørrelse7 1 / 2 "x 2 1 / 2"
RammematerialeStål
Høyde32 3 / 8 "
Lengde74 3 / 4 "
Lastekapasitet800 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
OrienteringHorisontal vertikal
Sikkerhetskjede inkludertJa
Bredde32 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 143.1
Skipets høyde (cm)82.39
Skipets lengde (cm)190.5
Skipets bredde (cm)82.55
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrommel Dia.TrommelstørrelsePris
VESTIL DRUM-P-30 trommelposisjoner, 30 gallon, 800 Lb. Kapasitet | AG7QXA DRUM-P-3020 "30 gal.21 361 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DRUM-P-55 trommelposisjoner, 55 gallon, 800 lb. Kapasitet
21 876 NOK / enhet