VESTIL DH-PH4-3460-3 Heavy Duty ergonomisk håndtaksvogn, 3 hylle, 34 x 60 tommer Størrelse | AG7QNW

VESTIL DH-PH4-3460-3 Heavy Duty ergonomisk håndtaksvogn, 3 hyller, 34 x 60 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7QNW Modell: DH-PH4-3460-3

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

18 511 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHevet håndtaksvogn
Caster Dia.8"
HjullåsNei
Caster materialeGlassfylt nylon
Type hjul(2) Sving med rullelager (2) Stiv med rullelager
Hjulbredde2"
FARGEBlå
RammematerialeStål
Fremre hjul Dia.8"
Materiale på fremre hjulGlassfylt nylon
Bredde på hjul foran2"
Håndtakstypeergonomisk
Høyde41 "
InkludererErgonomisk håndtak; 2,000 lbs. Hyllekapasitet
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde65.5 "
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
Maks. Handlevogn kapasitet4000 lbs.
MåleenheterHVER
Antall hylle3
Antall hjul4
Plattform Lengde60 "
Plattformbredde34 "
Bakhjul Dia.8"
Materiale på hjul bakGlassfylt nylon
Bredde på hjul bak2"
Hyllekapasitet2000 lbs.
Hylleklarering10 1 / 4 "
Hyllehøyde36.19 "
Hyllelengde60 "
Hyllebredde34 "
Høyde på øverste hylle36 3 / 16 "
Brukbar lengde60 "
Brukbar bredde34 inn.
Bredde34.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 145.35
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)166.37
Skipets bredde (cm)87.63
HS kode8716805090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall hylleCaster materialeMateriale på fremre hjulAntall hyllerPlattform LengdePlattformbreddeMateriale på hjul bakHylleklareringPris
VESTIL DH-MR2-2436 Ergonomisk håndtaksvogn, gummihjul, 24 x 36 tommer størrelse | AG7QMZ DH-MR2-24362Form på gummiForm på gummi-36 "24 "Form på gummi22 1 / 2 "9 077 NOK
VESTIL DH-MR2-2448 Ergonomisk håndtaksvogn, gummihjul, 24 x 48 tommer størrelse | AG7QNA DH-MR2-24482Form på gummiForm på gummi-48 "24 "Form på gummi22 1 / 2 "9 792 NOK
VESTIL DH-MR2-3060 Ergonomisk håndtaksvogn, gummihjul, 30 x 60 tommer størrelse | AG7QNB DH-MR2-30602Form på gummiForm på gummi-60 "30 "Form på gummi22 1 / 2 "11 453 NOK
VESTIL DH-PH4-2436 Heavy Duty ergonomisk håndtaksvogn, 2 hylle, 24 x 36 tommer størrelse | AG7QNC DH-PH4-24362Glassfylt nylonGlassfylt nylon-36 "24 "Glassfylt nylon22 1 / 2 "9 979 NOK
VESTIL DH-PH4-2436-3 Heavy Duty ergonomisk håndtaksvogn, 3 hylle, 24 x 36 tommer størrelse | AG7QND DH-PH4-2436-33Glassfylt nylonGlassfylt nylon-36 "24 "Glassfylt nylon10 1 / 4 "11 382 NOK
VESTIL DH-PH4-2448 Heavy Duty ergonomisk håndtaksvogn, 2 hylle, 24 x 48 tommer størrelse | AG7QNF DH-PH4-24482Glassfylt nylonGlassfylt nylon-48 "24 "Glassfylt nylon22 1 / 2 "10 880 NOK
VESTIL DH-PH4-2448-3 Heavy Duty ergonomisk håndtaksvogn, 3 hylle, 24 x 48 tommer størrelse | AG7QNG DH-PH4-2448-33Glassfylt nylonGlassfylt nylon-48 "24 "Glassfylt nylon10 1 / 4 "12 340 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DH-PH4-3460-3 Heavy Duty ergonomisk håndtaksvogn, 3 hyller, 34 x 60 tommer størrelse
18 511 NOK / enhet