VESTIL DC-245-H Galvanisert trommeldeksel med åpent hode med håndtak, 24-1/2 tomme innvendig diameter, sølv | AG7QHU

VESTIL DC-245-H galvanisert trommeldeksel med åpent hode med håndtak, 24-1/2 tomme innvendig diameter, sølv

På lager
Vare: AG7QHU Modell: DC-245-H

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStåltrommeldeksel
godtarÅpne hodet med håndtaket
FARGESølv
Diameter24.5 "
Trommelstørrelse55 gal.
FinishGalvanisert
Måler26 ga.
Måler (stål)26
HandleJa
hode~~POS=TRUNCÅpne hodet
Høyde3.25 "
Inne i Dia.24 1 / 2 "
Lengde25 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Pack Size1
Bredde25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)8.26
Skipets lengde (cm)63.5
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8309900000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellHandlehode~~POS=TRUNCHøydeInne i Dia.SakUtenfor Dia.Pack SizePris
VESTIL DC-235 galvanisert trommeldeksel med lukket hode, 23-13/16 tommer innvendig diameter, sølv | AG7QHR DC-235NeiLukket hode1.75 "23 13 / 16 "Ståltrommeldeksel23.81 "1370NOK
VESTIL DC-245 galvanisert trommeldeksel med åpent hode, 24-1/2 tomme innvendig diameter, sølv | AG7QHT DC-245NeiÅpne hodet1.72 "24 1 / 2 "Ståltrommeldeksel-1428NOK
VESTIL DC-235-15PKG trommeldeksel, galvanisert, lukket hode | CE3CJB DC-235-15PKGNeiLukket hode1.75 "23 13 / 16 "Trommedeksel24.25 "154 751 NOK
RFQ
VESTIL DC-245-15PKG Trommedeksel, åpent hode, galvanisert | CE3CJC DC-245-15PKGNeiÅpne hodet1.72 "24 1 / 2 "Trommedeksel25 "155 239 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DC-245-H galvanisert trommeldeksel med åpent hode med håndtak, 24-1/2 tomme innvendig diameter, sølv
456NOK / enhet