VESTIL DBT-1000-PN Deluxe tilt tilbake trommeltruck

På lager
Vare: AG7QHH Modell: DBT-1000-PN

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 998 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrum Truck
godtarTrommel av stål og plast på 30 og 55 liter
Kapasitet1,000 lbs.
Caster Dia.15 3 / 4 "
Type hjulPneumatisk
Hjulbredde4"
FARGEGrå, gul
Dybde27 "
TrommelmaterialeStål, plast
Trommelstørrelse30 gal., 55 gal.
RammematerialeStål
Høyde63 "
Lengde27 "
Lastekapasitet1000 lbs.
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall hjul2
Generell dybde27 "
Bakhjul Dia.15.75 "
Materiale på hjul bakPneumatisk
Bredde på hjul bak4"
Hjuldiameter15.75 "
Hjul TypePneumatisk
Hjulbredde4"
Bredde32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 24.3
Skipets høyde (cm)160.02
Skipets lengde (cm)68.58
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode8716805010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeCaster Dia.HjulbreddeDybdeHøydeLengdeMateriale på hjul bakBredde på hjul bakPris
VESTIL DBT-1000 Deluxe trommelbil med tilt tilbake, 1000 Lb. Kapasitet | AG7QHG DBT-100022.5 "10 "2"24.375 "59 "24.38 "Form på gummi2"4 337 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL DBT-1000-PN Deluxe tilt tilbake trommeltruck
5 998 NOK / enhet