VESTIL CYL-W sylinderlampevogn, veggmontert, 500 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PVB Modell: CYL-W

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 664 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstativ
Bolthull Dia. (I.)7 / 16 "
Kapasitet500 lbs.
FARGEGul
Sylinderkapasitet2
Dybde15.8125 "
Høyde66.38 "
InkludererBelte, kjede
Brukbar bredde på venstre side13 3 / 8 "
Lengde15.8125 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshull Dia.7 / 16 "
Antall monteringshull6
Antall hjulIkke fremhevet
Antall monteringshull6
Høyre side brukbar bredde10 7 / 16 "
Brukbar lengde14.31 "
Bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 98.55
Skipets høyde (cm)168.59
Skipets lengde (cm)40.16
Skipets bredde (cm)61.6
HS kode8302498090
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CYL-W sylinderlampevogn, veggmontert, 500 Lb. Kapasitet
9 664 NOK / enhet