VESTIL CST-ALEH-8x2SO-R Hjul, polyuretan, stiv, 8 x 2 tommer Størrelse | CE3BAB

VESTIL CST-ALEH-8x2SO-R Caster, Polyurethane, Rigid, 8 x 2 Inch Size

Vare: CE3BAB Modell: CST-ALEH-8x2SO-R
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Kapasitet1250 lbs.
Hjulstørrelse8 "x 2"
FARGEGrønn, grå
Diameter8"
durometer75 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde9 1 / 2 "
Materialepolyuretan
Total høyde9 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenRigid

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R Hjul, polyuretan, stiv, 6 x 2-1/8 tommer Størrelse | CE3AZN CST-ALEH-6x2SO-R1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-S Hjul, polyuretan, svingbar, 6 x 2-1/8 tommer Størrelse | CE3AZP CST-ALEH-6x2SO-S1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 2-1/8 tommers størrelse | CE3AZQ CST-ALEH-6x2SO-SWTB1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-S Hjul, polyuretan, svingbar, 8 x 2 tommer Størrelse | CE3BAC CST-ALEH-8x2SO-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, bremse, 8 x 2 tommer Størrelse | CE3BAD CST-ALEH-8x2SO-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-ALEH-8x2SO-R Caster, Polyurethane, Rigid, 8 x 2 Inch Size