VESTIL CST-ALEH-6x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 2-1/8 tommers størrelse | CE3AZQ

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 2-1/8 tommers størrelse

Vare: CE3AZQ Modell: CST-ALEH-6x2SO-SWTB
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet1100 lbs.
Hjulstørrelse6 "x 2 1 / 8"
Diameter6"
durometer75 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde7 1 / 2 "
Materialepolyuretan
Total høyde7 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving med totalbrems

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-R Hjul, polyuretan, stiv, 6 x 2-1/8 tommer Størrelse | CE3AZN CST-ALEH-6x2SO-R1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2SO-S Hjul, polyuretan, svingbar, 6 x 2-1/8 tommer Størrelse | CE3AZP CST-ALEH-6x2SO-S1100 lbs.6 "x 2 1 / 8"6"7 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-R Hjul, polyuretan, stiv, 8 x 2 tommer Størrelse | CE3BAB CST-ALEH-8x2SO-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-S Hjul, polyuretan, svingbar, 8 x 2 tommer Størrelse | CE3BAC CST-ALEH-8x2SO-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, bremse, 8 x 2 tommer Størrelse | CE3BAD CST-ALEH-8x2SO-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-ALEH-6x2SO-SWTB Hjul, polyuretan, svingbar, brems, 6 x 2-1/8 tommers størrelse