VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S termoplastisk polyuretan, svingbar, 6 x 1-3/4 tommers størrelse | CE3AZT

VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S termoplastisk polyuretan, svingbar, 6 x 1-3/4 tommers størrelse

Vare: CE3AZT Modell: CST-ALEH-6x2TPU-S
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvinghjul
Kapasitet1100 lbs.
Hjulstørrelse6 "x 1 3 / 4"
Diameter4"
durometer94 Shore A
FinishForsinket, blåpassivert
Høyde7 1 / 2 "
MaterialeTermoplastisk gummi
Total høyde7 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenSving

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetHjulstørrelseDiameterHøydeSaktypenPris
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-R termoplastisk polyuretan, stiv, 6 x 1-3/4 tommers størrelse | CE3AZR CST-ALEH-6x2TPU-R1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"6"7 1 / 2 "Stiv CasterSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-SWTB termoplastisk polyuretan, svingbar, brems, 6 x 1-3/4 tommers størrelse | CE3AZU CST-ALEH-6x2TPU-SWTB1100 lbs.6 "x 1 3 / 4"4"7 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-R termoplastisk polyuretan, stiv, 8 x 2 tommers størrelse | CE3BAE CST-ALEH-8x2TPU-R1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "Stiv CasterRigid-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-S termoplastisk polyuretan, svingbar, 8 x 2 tommer størrelse | CE3BAF CST-ALEH-8x2TPU-S1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving-
RFQ
VESTIL CST-ALEH-8x2TPU-SWTB termoplastisk polyuretan, svingbar, brems, 8 x 2 tommer Størrelse | CE3BAG CST-ALEH-8x2TPU-SWTB1250 lbs.8 "x 2"8"9 1 / 2 "SvinghjulSving med totalbrems-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-ALEH-6x2TPU-S termoplastisk polyuretan, svingbar, 6 x 1-3/4 tommers størrelse