VESTIL C-HOP-200 Chute Pall, 2 kubikkmeter | AC2HEC 2KFA7

VESTIL C-HOP-200 Chute Pall, 2 kubikkmeter

På lager
Vare: AC2HEC Modell: C-HOP-200Kryssreferanse: 2KFA7

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46 886 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakChute Hopper
Kapasitet2,000 lbs.
FARGEBlå
Kompatibel gaffeltykkelse2 3 / 4 "
Finishmalt
Gaffellommesenter30 "
Gaffellommehøyde2 3 / 4 "
Gaffellommebredde7 3 / 4 "
Måler8 ga.
Høyde67 "
Hopper Kapasitet2 cu. yd.
Lengde57 1 / 4 "
Lastekapasitet2000 lbs.
MaterialeStål
Total høyde69 "
Total lengde52 "
Samlet bredde56.25 "
Volum2 cu. yd.
Bredde60 7 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)134.62
Skipets bredde (cm)99.06
HS kode7309000090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeVolumBreddePris
VESTIL C-HOP-300 Beholder, Heavy Duty Chute, 3 kubikkmeter | AC2HED 2KFA8 C-HOP-30067 1 / 16 "3 cu. yd.86 "49 754 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL C-HOP-200 Chute Pall, 2 kubikkmeter
46 886 NOK / enhet