VESTIL BTA-20008448 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 84 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7NNZ

VESTIL BTA-20008448 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 84 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium

Vare: AG7NNZ Modell: BTA-20008448
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

33 846 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
ANSI-klasseMH 30.2
Bøy vinkel11 grader
Kapasitet20000 lbs.
Fortaushøyde (inn.)39483
Kanttypeskrå
Høyde11.63 "
Lengde48 "
Lastekapasitet20000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Tykke tykkelse5 / 8 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde48 "
Brukbar bredde77 3 / 4 "
Bredde84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 141.3
Skipets høyde (cm)29.53
Skipets lengde (cm)121.92
Skipets bredde (cm)213.36
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL BTA-20006030 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7NMN BTA-20006030-11.75 "-30 "7 / 16 "30 "60 "17 167 NOK
VESTIL BTA-20006036 Truck Dockboard, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NMP BTA-200060362 1 / 4 "11.75 "5"36 "1 / 2 "36 "60 "19 871 NOK
VESTIL BTA-20006042 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium | AG7NMQ BTA-20006042-11.63 "-42 "7 / 16 "42 "60 "24 597 NOK
VESTIL BTA-20006048 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 48 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NMR BTA-200060483 1 / 8 "11.63 "7"48 "1 / 2 "48 "60 "25 527 NOK
VESTIL BTA-20006054 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NMT BTA-200060543 1 / 8 "13.63 "8.5 "54 "5 / 8 "54 "60 "29 050 NOK
VESTIL BTA-20006060 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 60 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NMU BTA-200060603 1 / 8 "16.94 "10 "60 "5 / 8 "59 3 / 4 "60 "31 999 NOK
VESTIL BTA-20006066 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 60 tommer x 66 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7NMV BTA-200060663 1 / 8 "15.63 "11 "66 "5 / 8 "66 "60 "34 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-20008448 Lastebilbord, 20000 Lb. Kapasitet, 84 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium
33 846 NOK / enhet