VESTIL BTA-05007236 Lastebilbord, 5000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium

Vare: AG7MUU Modell: BTA-05007236
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

14 790 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDock Board
Vinkel11 grader
ANSI-klasseMH 30.2
Skråvinkel11 grader
Kapasitet5000 lbs.
FARGESølv
Fortaushøyde (inn.)2"
KantsteinsmaterialeAluminum
Kantsteinsbredde2 1 / 8 "
Avstand fra Bend til Edge9"
Avstand fra Leg til Edge12 "
Materiale til dockboardAluminum
Kanttypeskrå
Utstyrt medLåseben i sveiset aluminium
Høyde11 "
Høydedifferensial5"
Lengde36 "
Lastekapasitet5000 lbs.
MaterialeAluminum
MåleenheterHVER
Total høyde11 "
Total lengde36 "
Samlet bredde72 "
Tykke tykkelse5 / 16 "
OverflatetypeHevet diamant-løpebånd
Brukbar lengde36 "
Brukbar bredde67 3 / 4 "
Bredde72 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)182.88
HS kode7610900080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKantsteinsbreddeHøydeHøydedifferensialLengdeTykke tykkelseBrukbar lengdeBreddePris
VESTIL BTA-05006030 Dockboard, 5000 Lb. Kapasitet, 30 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AF2UDT 6XW86 BTA-050060302 1 / 8 "11 "4"30 "1 / 4 "30 "60 "12 085 NOK
VESTIL BTA-05005430 Lastebilbord, 5000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 30 tommer størrelse, aluminium | AG7MTQ BTA-05005430-11 "-30 "1 / 4 "30 "54 "9 821 NOK
VESTIL BTA-05005436 Lastebilbord, 5000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 36 tommer størrelse, aluminium | AG7MTR BTA-05005436-11 "-36 "1 / 4 "36 "54 "11 440 NOK
VESTIL BTA-05005442 Lastebilbord, 5000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 42 tommer størrelse, aluminium | AG7MTT BTA-05005442-11 "-42 "5 / 16 "42 "54 "13 057 NOK
VESTIL BTA-05005448 Lastebilbord, 5000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 48 tommer størrelse, aluminium | AG7MTU BTA-05005448-11 "-48 "5 / 16 "48 "54 "14 717 NOK
VESTIL BTA-05005454 Lastebilbord, 5000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 54 tommer størrelse, sølv, aluminium | AG7MTV BTA-050054542 1 / 8 "13 "8.5 "54 "5 / 16 "54 "54 "17 051 NOK
VESTIL BTA-05005460 Lastebilbord, 5000 Lb. Kapasitet, 54 tommer x 60 tommer størrelse, aluminium | AG7MTW BTA-05005460-15.44 "-60 "5 / 16 "59.75 "54 "18 512 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BTA-05007236 Lastebilbord, 5000 Lb. Kapasitet, 72 tommer x 36 tommer størrelse, sølv, aluminium
14 790 NOK / enhet