VESTIL BOLA-48-5.5-BRN-EB arkitektonisk pullert, jordbrun, 48 x 5.5 tommer størrelse

Vare: CE3AKZ Modell: BOLA-48-5.5-BRN-EB
2 705 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Base lengde9"
Grunnplatetykkelse3 / 8 "
Basetykkelse3 / 8 "
Base bredde9"
Batterier inkludertNei
Materiale på hettenPlast
FARGEJordbrun
Høyde46 7 / 8 "
Inkluderer(3) Monteringshull 9/16" x 5/8"
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Inne i Dia.5.5625 "
Integrerte kjedesporNei
MaterialeStål
Monteringshull9 / 16 "x 5 / 8"
Monteringsstørrelse9 / 16 "x 5 / 8"
Utenfor Dia.5 1 / 2 "
Tykke tykkelse3 / 8 "
AvtagbartJa

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFARGEHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris
VESTIL BOLA-42-4.5-BLK-SG arkitektonisk pullert, halvblank svart, 42 x 4.5 tommer størrelse | CE3AKT BOLA-42-4.5-BLK-SGHalvblank svart40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 489 NOK
RFQ
VESTIL BOLA-42-4.5-BRN-EB arkitektonisk pullert, jordbrun, 42 x 4.5 tommer størrelse | CE3AKU BOLA-42-4.5-BRN-EBJordbrun40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 489 NOK
RFQ
VESTIL BOLA-42-4.5-GRN-H arkitektonisk pullert, mørkegrønn, 42 x 4.5 tommer størrelse | CE3AKV BOLA-42-4.5-GRN-HHunter Green40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 489 NOK
RFQ
VESTIL BOLA-42-4.5-SBZ Arkitektonisk Pullert, Bronse Statuary, 42 x 4.5 tommer Størrelse | CE3AKW BOLA-42-4.5-SBZStatuær bronse40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 489 NOK
RFQ
VESTIL BOLA-42-4.5-SL arkitektonisk pullert, sølvfôr, 42 x 4.5 tommers størrelse | CE3AKX BOLA-42-4.5-SLSølvfôr40 7 / 8 "4 1 / 2 "4 1 / 2 "2 489 NOK
RFQ
VESTIL BOLA-48-5.5-BLK-SG arkitektonisk pullert, halvblank svart, 48 x 5.5 tommer størrelse | CE3AKY BOLA-48-5.5-BLK-SGHalvblank svart46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "2 705 NOK
RFQ
VESTIL BOLA-48-5.5-GRN-H arkitektonisk pullert, mørkegrønn, 48 x 5.5 tommer størrelse | CE3ALA BOLA-48-5.5-GRN-HHunter Green46 7 / 8 "5.5625 "5 1 / 2 "2 705 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOLA-48-5.5-BRN-EB arkitektonisk pullert, jordbrun, 48 x 5.5 tommer størrelse
2 705 NOK / enhet