Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MICRO 100 RS-375-1 Blank D 3/8 Split L 1/2 tomme Totallengde 2.5 tommer | AA7DHJ 15U378

MICRO 100 RS-375-1 Blank D 3/8 delt L 1/2 tommer total lengde 2.5 tommer

På lager
Vare: AA7DHJ Modell: RS-375-1Kryssreferanse: 15U378
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
696NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDelt ende blank
Diameter3 / 8 "
Diametertoleranse-.0001 til -.0002
Sluttypeenslig
Finishuferdig
MaterialeC2 mikrokornkarbid
Total lengde2.5 "
Delt lengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)6.1
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8207706060
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Delt toleranse (+ .001-.000 ")

Produktvarianter

ProduktModellSluttypePris
MICRO 100 RS-375-2 Blank D 3/8 Split L 1/2 tomme Totallengde 2.5 tommer | AA7DHL 15U380 RS-375-2Dobbel873NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MICRO 100 RS-375-1 Blank D 3/8 delt L 1/2 tommer total lengde 2.5 tommer
696NOK / enhet