VESTIL BOL-SMK Smokers Stål sikkerhetspullert, gul, 43 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7MPM Modell: BOL-SMK

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 406 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykere pullert
Monteringmontert
Base lengde8"
Base bredde8"
Batterier inkludertNei
Bolthull Dia. (I.)1 1 / 4 "
Materiale på hettenStål
FARGEGul
Containerstørrelse55 cu. I.
Deponeringshull Dia.1 1 / 4 "
Høyde43 "
Inkluderer(4) Monteringshull 7/8" x 1 1/4"
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Integrerte kjedesporNei
Lengde8"
Lastekapasitet55 lbs.
låsbarNei
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall bolthull4
Antall monteringshull4
Utenfor Dia.4 1 / 2 "
Bredde8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.05
Skipets høyde (cm)109.22
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)20.32
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase lengdeBase breddeInkludererPris
VESTIL BOL-SMK-AS Smokers Pullert, med betongbeslag 43 tommer størrelse, gul | CE3ALW BOL-SMK-AS--Betongankerboltsett - (4) 3/4" X 4 1/4"3 521 NOK
RFQ
VESTIL BOL-SMK-DOME-AS Smokers Pullert, med kuppelbase og betongbeslag, gul | CE3ALX BOL-SMK-DOME-AS14 "14 "Monteringsutstyr - (4) Ankerbolter av betong - 3/4" x 4-1/4"4 237 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-SMK Smokers Stål sikkerhetspullert, gul, 43 tommer størrelse
3 406 NOK / enhet