GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480960102 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4 fot 1/2-#0.081 | AE4ZYL 5PAW0

APPROVED VENDOR EA3F#081480960102 Utvidet ark flatt aluminium 8 x 4 fot 1/2-#0.081

Vare: AE4ZYL Modell: EA3F#081480960102Kryssreferanse: 5PAW0
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

5 352 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet ark
Legeringstype3003
Designstørrelse0.500 x 1.270 "
FinishMølle
Lengde8ft.
Lengde Toleranse+2.000 "
MaterialeAluminum
Åpningsstørrelse0.313 x 1.000 "
Total tykkelse0.06 "
Strandtykkelse0.060 "
Strandbredde0.103 "
StilFlate
TemperH14
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Handelsstørrelse1/2"-#0.081
Bredde4ft.
Bredde Toleranse+2.000 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.85
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)249.68
Skipets bredde (cm)124.71
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseÅpningsstørrelseTotal tykkelseHandelsstørrelseBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480960112 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4 1-1/2-#0.081 | AE4ZYM 5PAW1 EA3F # 0814809601128ft.+2.000 "1.063 x 2.750 "0.055 "1-1/2"-#0.081+2.000 "3 202 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480960304 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4 fot 3/4-#0.081 | AE4ZYN 5PAW2 EA3F # 0814809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4"-#0.081+2.000 "4 371 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081L480960304 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4ft 3/4-#0.081l | AE4ZYP 5PAW3 EA3F # 081L4809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+2.000 "3 881 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#125480960112 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4 1-1/2-#0.125 | AE4ZYQ 5PAW4 EA3F # 1254809601128ft.+2.000 "1.000 x 2.750 "0.08 "1-1/2"-#0.125+2.000 "4 309 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480480102 Utvidet ark Flatt aluminium 4 x 4 fot 1/2-#0.081 | AE6ADJ 5PCD9 EA3F # 0814804801024ft.+/- 0.125 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2"-#0.081+/- 0.125 "2 891 NOK
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480480304 Utvidet ark Flatt aluminium 4 x 4 fot 3/4-#0.081 | AE6ADK 5PCE1 EA3F # 0814804803044ft.+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4"-#0.081+/- 0.125 "2 400 NOK
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081L480480304 Utvidet ark Flatt aluminium 4 x 4ft 3/4-#0.081l | AE6ADL 5PCE3 EA3F # 081L4804803044ft.+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+/- 0.125 "2 155 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR EA3F#081480960102 Utvidet ark flatt aluminium 8 x 4 fot 1/2-#0.081
5 352 NOK / enhet