Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081L480480304 Utvidet ark Flatt aluminium 4 x 4ft 3/4-#0.081l | AE6ADL 5PCE3

APPROVED VENDOR EA3F#081L480480304 Utvidet ark flatt aluminium 4 x 4 fot 3/4-#0.081l

På lager
Vare: AE6ADL Modell: EA3F#081L480480304Kryssreferanse: 5PCE3

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 155 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtvidet ark
Legeringstype3003
Designstørrelse0.923 x 2.120 "
FinishMølle
Lengde4ft.
Lengde Toleranse+/- 0.125 "
MaterialeAluminum
Åpningsstørrelse0.688 x 1.750 "
Total tykkelse0.07 "
Strandtykkelse0.134 "
Strandbredde0.134 "
StilFlate
TemperH14
Tykkelse Toleranse+/- 0.005 "
Handelsstørrelse3/4 "- # 0.081L
Bredde4ft.
Bredde Toleranse+/- 0.125 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7606123030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeLengde ToleranseÅpningsstørrelseTotal tykkelseHandelsstørrelseBredde ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480960102 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4 fot 1/2-#0.081 | AE4ZYL 5PAW0 EA3F # 0814809601028ft.+2.000 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2"-#0.081+2.000 "5 352 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480960112 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4 1-1/2-#0.081 | AE4ZYM 5PAW1 EA3F # 0814809601128ft.+2.000 "1.063 x 2.750 "0.055 "1-1/2"-#0.081+2.000 "3 202 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480960304 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4 fot 3/4-#0.081 | AE4ZYN 5PAW2 EA3F # 0814809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4"-#0.081+2.000 "4 371 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081L480960304 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4ft 3/4-#0.081l | AE4ZYP 5PAW3 EA3F # 081L4809603048ft.+2.000 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4 "- # 0.081L+2.000 "3 881 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#125480960112 Utvidet ark Flatt aluminium 8 x 4 1-1/2-#0.125 | AE4ZYQ 5PAW4 EA3F # 1254809601128ft.+2.000 "1.000 x 2.750 "0.08 "1-1/2"-#0.125+2.000 "4 309 NOK
RFQ
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480480102 Utvidet ark Flatt aluminium 4 x 4 fot 1/2-#0.081 | AE6ADJ 5PCD9 EA3F # 0814804801024ft.+/- 0.125 "0.313 x 1.000 "0.06 "1/2"-#0.081+/- 0.125 "2 891 NOK
GODKJENT LEVERANDØR EA3F#081480480304 Utvidet ark Flatt aluminium 4 x 4 fot 3/4-#0.081 | AE6ADK 5PCE1 EA3F # 0814804803044ft.+/- 0.125 "0.688 x 1.750 "0.07 "3/4"-#0.081+/- 0.125 "2 400 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR EA3F#081L480480304 Utvidet ark flatt aluminium 4 x 4 fot 3/4-#0.081l
2 155 NOK / enhet