VESTIL BOL-MB-JKS-42-5.5 bevegelig pullert, med spor, 42 x 5.5 sølvhette

På lager
Vare: AG7MNV Modell: BOL-MB-JKS-42-5.5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 862 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakbollard
Monteringmontert
Batterier inkludertNei
Materiale på hettenStål
FARGEGul
Høyde42 "
Lengde15.062 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall kjedespor4
Antall hjul2
Tykkelse1 / 8 "
Veggtykkelse1 / 8 "
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialeForm på gummi
Hjul TypeForm-på-gummi
Hjulbredde2 1 / 2 "
Bredde17.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.85
Skipets høyde (cm)106.68
Skipets lengde (cm)38.26
Skipets bredde (cm)44.45
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
VESTIL BOL-MB-42-5.5 bevegelig pullert med hjul, 42 x 5.5 tommer størrelse | AG7MNT BOL-MB-42-5.53 278 NOK
VESTIL BOL-MB-JK-42-5.5 Bevegelig pullert, med spor, 42 x 5.5 tommer Størrelse | AG7MNU BOL-MB-JK-42-5.53 493 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-MB-JKS-42-5.5 bevegelig pullert, med spor, 42 x 5.5 sølvhette
3 862 NOK / enhet