Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL BOL-JHOOK Pullert J-krok Kjedefeste | AG7MMX

VESTIL BOL-JHOOK Pullert J-krok Kjedefeste

På lager
Vare: AG7MMX Modell: BOL-JHOOK

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

419NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertilbehør
Monteringmontert
Batterier inkludertNei
FARGEGul
FestemiddelkategoriKroker og øyne
Festelengde6"
Høyde1.375 "
Hook & Eyes navnGate
Inkluderer2 Fabrikkinstallert/sveiset J-kroker kjedefeste
Lengde6"
Plassering fra toppen6"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Åpningshøyde1"
Utenfor Dia.4.75 "
Pack Size2
Mellomrom180 grader
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)3.49
Skipets lengde (cm)0.64
Skipets bredde (cm)12.07
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludererLengdeUtenfor Dia.Pris
VESTIL BOL-DRING Pullert D-ring Kjedefeste | AG7MMW BOL-DRINGFabrikkinstallert, sveiset D-ring-kjedefeste1.75 "2 1 / 4 "320NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-JHOOK Pullert J-krok Kjedefeste
419NOK / enhet