VESTIL BOL-DRING Pullert D-ring Kjedefeste | AG7MMW

VESTIL BOL-DRING Pullert D-ring kjedefeste

Vare: AG7MMW Modell: BOL-DRING
320NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPullertilbehør
Monteringmontert
Batterier inkludertNei
FARGEGul
FestemiddelkategoriPinner/Ringer/Klips
FinishPulverlakkert
Måler10 ga.
Høyde0.06 "
InkludererFabrikkinstallert, sveiset D-ring-kjedefeste
Innendørs / utendørsInnendørs, Utendørs
Lengde1.75 "
Plassering fra toppen6"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Utenfor Dia.2 1 / 4 "
Pack Size2
RingetypeD-ring
Mellomrom180 grader
Brukbar åpning1 3 / 8 "
Bredde2.25 "

Fraktinformation:

Skipets høyde (cm)0.16
Skipets lengde (cm)4.45
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellInkludererLengdeUtenfor Dia.Pris
VESTIL BOL-JHOOK Pullert J-krok Kjedefeste | AG7MMX BOL-JHOOK2 Fabrikkinstallert/sveiset J-kroker kjedefeste6"4.75 "419NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL BOL-DRING Pullert D-ring kjedefeste
320NOK / enhet